Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Blindniet-Pistole, 2,4-3,2-4-4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3102
EAN/GTIN:
     4042146336120
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • für Popnietarbeiten
  • kälteisoliert
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes Aluminium-Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Breite B:
195.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Gewicht [g]:
1500 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3102
Hublänge mm:
14 mm
Gesamtlänge L in mm:
290.0 mm
Luftverbrauch:
1 l/Hub
Material1:
Aluminium
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.61 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Nietgrößen:
2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Norm:
DIN EN ISO 20643
Schalldruckpegel (dbA):
85 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
98.6 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 1,20 m/s²
Zugkraft:
8677,5 N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R050P
ab € 0,93*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R020P
ab € 0,87*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R051P
ab € 1,17*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R049P
ab € 1,83*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R019P
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R010P
ab € 0,87*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R032P
ab € 0,20*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R028P
ab € 0,56*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R045P
ab € 0,63*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R015P
ab € 35,56*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R011P
ab € 0,27*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R005P
ab € 10,00*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R037P
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R034P
ab € 1,82*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R009P
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.