Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Blindniet-Pistole, 2,4-3,2-4-4,8-5,6-6,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3101
EAN/GTIN:
     4042146336113
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • für professionelles Nieten im Dauereinsatz
  • für Stahl-, Aluminium-, Edelstahl-, oder Kupfer-Nieten bis 6,4 mm
  • mit 6 Mundstücken, 4,8 mm ist vormontiert
  • besonders geräuscharm
  • kälteisoliert
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes Aluminium-Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Breite B:
210.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Gewicht [g]:
2000 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3101
Hublänge mm:
19 mm
Gesamtlänge L in mm:
340.0 mm
Luftverbrauch:
1,8 l/Hub
Material1:
Aluminium
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.56 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Nietausführung:
für Stahl- ,Aluminium-, Edelstahl-, Kupfernieten
Nietgrößen:
2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5,6 - 6,4mm
Norm:
DIN EN ISO 20643
Schalldruckpegel (dbA):
73.3 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
85 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,60 m/s²
Zugkraft:
13839,5 N
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, druckluft blindnietgerät, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,09*
€ 309,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,47*
€ 298,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3101-R039P
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
515.3101-R023P
ab € 0,99*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R051P
ab € 1,17*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R049P
ab € 1,82*
Sonstiges
KS Tools
515.3101-R042P
ab € 4,97*
Sonstiges
KS Tools
515.3101-R013P
ab € 2,67*
Sonstiges
KS Tools
515.3101-R021P
ab € 3,03*
Sonstiges
KS Tools
515.3101-R022P
ab € 2,79*
Sonstiges
KS Tools
515.3101-R015P
ab € 3,34*
Sonstiges
KS Tools
515.3101-R043P
ab € 1,89*
Sonstiges
KS Tools
515.3101-R027P
ab € 0,20*
Sonstiges
KS Tools
515.3101-R038P
ab € 0,27*
Sonstiges
KS Tools
515.3101-R040P
ab € 0,27*
Sonstiges
KS Tools
515.3102-R045P
ab € 0,63*
Sonstiges
KS Tools
515.3101-R017P
ab € 47,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.