Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Karosserie-Stichsäge, 790mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3000
EAN/GTIN:
     4042146035801
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
ks tools druckluftsäge
druckluftsäge
  • Abluftführung durch den Abluftschlauch nach hinten
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • für Arbeiten in Karosserieteilen, Holmen und Profile
  • Betätigungshebel mit Sicherheitsarretierung
  • für kleine Sägeradien geeignet
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes Metall-Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Breite B:
45.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Ersatzsägeblatt:
129.3740-46
Funktions-Attribut 1:
Sicherheitsarretierung
Gehäuselänge mm:
240.0 mm
Gewicht [g]:
800 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3000
Hubdrehzahl:
5760 Hübe/min
Hub mm:
10 mm
Gesamtlänge L in mm:
790 mm
Luftverbrauch in l/min:
196 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.25 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 11148-12
Schalldruckpegel (dbA):
69.2 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
81.0 dB(A)
Schlauchlänge in mm:
510.0 mm
Vibrationsbeschleunigung:
< 6,37 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R034P
ab € 3,00*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R035P
ab € 18,34*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R028P
ab € 43,95*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R011P
ab € 21,32*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R033P
ab € 31,12*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R032P
ab € 6,22*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R022P
ab € 11,36*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R018P
ab € 78,30*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R015P
ab € 5,87*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R020P
ab € 50,21*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R021P
ab € 9,03*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R017P
ab € 15,37*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R023P
ab € 12,20*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R010P
ab € 11,06*
Sonstiges
KS Tools
515.3000-R026P
ab € 72,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.