Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Sandstrahlpistole, 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1909
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1909
EAN/GTIN:
     4042146623749
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlgerät
Sandstrahlpistole
sandstrahlpistole
  • ideal geeignet für die punktuelle Bearbeitung
  • mit integriertem Vorratsbehälter 600 cm³
  • geeignet für Strahlgutkörnung 46 - 100
  • eignet sich für Quarzsand, Glasperlen, Kunststoffgranulat, Edelkorund, Normakorund und Glasgranulat
  • Zufuhr für Strahlgut kann abgeschaltet werden und daher auch als normale Druckluftpistole einsetzbar
  • ABS-Behälter
  • Kunststoffgriff
  • Stahl-Düse, verschleißarm

Anwendungsgebiete: Entlackung, Farbenentfernung, Rostentfernung, Reinigung, Oberflächenreinigung
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Durchmesser in mm:
5,0 mm
Fassungsvermögen cm³:
600 cm³
Gewicht [g]:
1300 g
Handgriff:
robuster Stahlgriff
Herstellernummer:
515.1909
Höhe in mm:
280 mm
Länge mm:
260 mm
Luftverbrauch in l/min:
200 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.5 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 20643
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,05 m/s²
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.