Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Druckluft-Ausblaspistole, 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1903
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1903
EAN/GTIN:
     4042146035702
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern
  • ergonomischer Handgriff
  • regulierbare Luftmenge
  • mit Aufhängefunktion
  • direkt an Luftkupplung anschließbar
  • leicht bedienbar
  • rutschsicherer Griff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Eingangsdruck:
max. 15 bar
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
515.1903
Gesamtlänge L1 in mm:
470.0 mm
Teillänge L2 in mm:
330.0 mm
Teillänge L3 in mm:
75.0 mm
max. Durchfluss:
300 l/min
Schalldruckpegel (dbA):
90 dB(A)
Variantenartikel:
515.1902
Zubehör:
mit Schlauchadapter
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole ks tools, ausblaspistole, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.