Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Power-Kugelgelenk, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1584
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1584
EAN/GTIN:
     4042146727270
Suchbegriffe:
Kugelgelenk
ks tools kugelgelenk
kugelgelenk
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • sehr bruchfest
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Sonderstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
515.1584
Länge mm:
40.0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/4 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.