Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Kraft-Bit-Stecknuss-Satz, lang, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1104
EAN/GTIN:
     4042146557044
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
1700 g
Herstellernummer:
515.1104
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
Innen6-kant
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.0928
ab € 6,14*
Sonstiges
KS Tools
911.0929
ab € 6,13*
Sonstiges
KS Tools
911.0930
ab € 6,24*
Sonstiges
KS Tools
911.0931
ab € 6,90*
Sonstiges
KS Tools
911.0932
ab € 7,51*
Sonstiges
KS Tools
911.0927
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.