Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Kraft-Bit-Stecknuss-Satz, 6-tlg, Torx+Vielzahn, mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.0010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0010
EAN/GTIN:
     4042146242575
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
  • Torx mit Bohrung
  • Vielzahn (XZN®) mit Bohrung
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
2200 g
Herstellernummer:
515.0010
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.0019
ab € 12,78*
Sonstiges
KS Tools
515.0016
ab € 12,10*
Sonstiges
KS Tools
515.0017
ab € 12,13*
Sonstiges
KS Tools
515.0018
ab € 12,82*
Sonstiges
KS Tools
515.0012
ab € 11,22*
Sonstiges
KS Tools
515.0013
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.