Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-Spannfutter-Adapter, 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-514.1134
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1134
EAN/GTIN:
     4042146124055
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
aufnahmeschaft sds plus
aufnahmeschaft sds
  • mit SDS-Aufnahme
  • Gewinde 1/2" x 20 Gang
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen mit SDS-Aufnahme
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
65.0 mm
Herstellernummer:
514.1134
Höhe H:
18 mm
Gewicht [g]:
40 g
Gewinde:
1/2" x 20 Gang
Funktions-Attribut 2:
mit SDS-Aufnahme
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.