| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-514.1131 Herst.-Nr.: 514.1131 EAN/GTIN: 4042146124086 |
| |
|
| | |
| - mit SDS-Aufnahme
- magnetisch
- mit Schnellwechselfunktion und Verriegelung
- für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen mit SDS-Aufnahme
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Aufnahme in Zoll: | 1/4 " | Funktions-Attribut 1: | magnetisch | Funktions-Attribut 2: | mit SDS-Aufnahme | Funktions-Attribut 3: | mit Schnellwechsler und Verriegelung | Gewicht [g]: | 40 g | Höhe H: | 14.0 mm | Herstellernummer: | 514.1131 | Sechskantantrieb für Bits: | 1/4" | Gesamtlänge L in mm: | 78.0 mm | Material1: | S2 Spezialstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| |