Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Magnetischer SDS-Bithalter, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-514.1130
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1130
EAN/GTIN:
     4042146124031
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter
  • mit SDS-Aufnahme
  • magnetisch
  • für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen mit SDS-Aufnahme
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Funktions-Attribut 2:
mit SDS-Aufnahme
Gewicht [g]:
35 g
Höhe H:
11.0 mm
Herstellernummer:
514.1130
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.