Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Bit Innensechskant, 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.8131
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.8131
EAN/GTIN:
     4042146079843
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR
  • Innensechskant
  • mit Außensechskant und Federringsicherung
  • für Handbetätigung mit einem GEARplus Schlüssel 503.4511
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
zu verwenden mit 503.4511
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
503.8131
Sechskantantrieb für Bits:
8,0
Gesamtlänge L in mm:
15.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
4,0 mm
Variantenartikel:
503.8131
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.