| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-503.5912 Herst.-Nr.: 503.5912 EAN/GTIN: 4042146389775 |
| |
|
| | |
| - Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
- FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- mit Umschalthebel
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- sehr fein satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 8.2 mm | Kopfhöhe (A2): | 5.3 mm | Außenmaß B1: | 22.6 mm | Außenmaß B2: | 24.6 mm | Funktions-Attribut 1: | umschaltbar | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Gewicht [g]: | 70 g | Herstellernummer: | 503.5912 | Gesamtlänge L in mm: | 172 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 12 mm | Nm an Ringseite: | 109.2 Nm | Nm an Maulseite: | 49.1 Nm | Norm: | DIN 3113, ISO 3318 | Profil1: | Flank Traction | Schlüsselform: | Ring 15° gekröpft | Variantenartikel: | 503.5908 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| |