Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz,umschaltbar,6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4580
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4580
EAN/GTIN:
     4042146126325
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • Ratschenköpfe 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • im Kunststoff-Leder-Etui
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
790 g
Herstellernummer:
503.4580
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
ISO 3318, DIN 3110, ISO 10104
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunstledertasche
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4573
ab € 11,97*
Sonstiges
KS Tools
503.4575
ab € 12,47*
Sonstiges
KS Tools
503.4576
ab € 14,34*
Sonstiges
KS Tools
503.4577
ab € 16,60*
Sonstiges
KS Tools
503.4578
ab € 17,19*
Sonstiges
KS Tools
503.4571
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.