Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4540
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4540
EAN/GTIN:
     4042146225394
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
550 g
Herstellernummer:
503.4540
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Teile im Satz:
3 -tlg.
Verpackung:
Rolltasche
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ks tools ratschenringmaulschlüssel satz, ratschen ringmaulschlüssel satz, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4543
ab € 14,36*
Sonstiges
KS Tools
503.4546
ab € 16,65*
Sonstiges
KS Tools
503.4541
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.