Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Torx-E-Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4364
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4364
EAN/GTIN:
     4042146080412
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage in engen Einbaulagen und Getriebewechsel
  • Torx-E
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
475 g
Herstellernummer:
503.4364
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
max. Schlüsselweite Torx:
E24
min. Schlüsselweite Torx:
E6
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselform:
gerade
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
auf Blister
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ks tools ratschenringmaulschlüssel satz, ratschen ringmaulschlüssel satz, ringschlüssel-satz 4 teilig, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4353
ab € 8,82*
Sonstiges
KS Tools
503.4355
ab € 10,72*
Sonstiges
KS Tools
503.4357
ab € 12,86*
Sonstiges
KS Tools
503.4351
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.