Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Bit-Adapter, 10mmx13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4293
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4293
EAN/GTIN:
     4042146116692
Suchbegriffe:
Gabelschlüssel
Gearplus
Maulschlüssel
Ratschenschlüssel
  • anwendbar für GEAR
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
21.0 mm
Gewicht [g]:
17 g
Herstellernummer:
503.4293
Sechskantantrieb für Bits:
10 mm
Gesamtlänge L in mm:
21.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
13,0 mm
Profil1:
Flank Traction
Variantenartikel:
503.4290
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.