Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszieh-Schlaghammer, 1,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8559
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8559
EAN/GTIN:
     4042146030158
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Durchtreiber
Hammer
Meißel
  • zum problemlosen Ausbeulen von Karosserieblechen
  • mit 1,5 kg Gleitgewicht
  • einsetzbar in Verbindung mit dem Super-Spotter
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Ersatz-Spannkopf:
500.8561
Gewicht [g]:
2080 g
Herstellernummer:
500.8559
Höhe in mm:
80 mm
Länge mm:
475 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.