Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißpistole 220V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8551
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8551
EAN/GTIN:
     4042146030141
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bolzenschweißgerät
  • handliches Werkstattgerät
  • für die Reparatur von Karosserieschäden
  • zum Ausbeulen von Karosserieblechen
  • Kunststoff-Gehäuse

Technische Daten:
Anforderung träge Sicherung: 200 Ampere
Anforderung flinke Sicherung: 200 Ampere
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Betriebsspannung:
220 V
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
5460 g
Höhe H:
215.0 mm
Herstellernummer:
500.8551
Länge mm:
285 mm
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02)
Spannung Stecker:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,24*
€ 528,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,86*
€ 517,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,67*
€ 481,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,64*
€ 461,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.