Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kotflügelschoner mit eingenähten Magneten, 1000x640mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8051
EAN/GTIN:
     4042146612460
Suchbegriffe:
Kotflügel-Schoner
kotflügel schoner
  • Ober- und Unterseite aus strapazierfähigem Nylon
  • haftet hervorragend magnetisch auf Karosserieblechen
  • sicherer Schutz gegen Kratzer, Schmutz, Öl etc.
  • zum Schutz des Kotflügels bei Reparatur- und Wartungsarbeiten
Weitere Informationen:
Breite in mm:
640 mm
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
500.8051
Länge mm:
1000 mm
Material1:
Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.