Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanik-Schraubendreher für Torx-PLUS-Schrauben mit Bohrung, IPR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7812
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7812
EAN/GTIN:
     4042146747599
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX PLUS Uhrmacher-Schraubenzieher
TORX PLUS Uhrmacherschraubendreher
  • sicher gegen Elektrostatik
  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
  • mit 2-Komponentengriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
10 g
Handgriff:
mit Schnelldrehkappe
Herstellernummer:
500.7812
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
145.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Teillänge L3 in mm:
95.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1:
TORX PLUS mit Bohrung
Profilgrösse in TORX®:
IPR6
Variantenartikel:
500.7808
Weitere Suchbegriffe: TORX PLUS Uhrmacherschraubenzieher, TORX PLUS-Uhrmacher-Schraubendreher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX PLUS), Uhrmacher-Schraubendreher TORX PLUS, Uhrmacher-Schraubenzieher TORX PLUS, Uhrmacherschraubendreher TORX PLUS, Uhrmacherschraubenzieher TORX PLUS, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher 6ip, torx plus schraubenzieher, schraubendreher torx swiss, Feinmechanik, Feinwerkzeug, Handschrauber, Präzisionswerkzeug, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.