Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Vornschneider, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7098
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7098
EAN/GTIN:
     4042146547229
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
  • sicher gegen Elektrostatik
  • auch für Draht geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 61 - 63 HRC
  • harter Draht: 0,5 mm/AWG 24
  • mittlerer Draht: 1,2 mm/AWG 16
  • weicher Draht: 1,6 mm/AWG 14
  • breiter Kopf mit langen Schneiden
  • mit feiner Wate
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
11.0 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Funktions-Attribut 2:
Elektronik
Gewicht [g]:
74 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7098
Gesamtlänge L1 in mm:
125.0 mm
Teillänge L2 in mm:
6.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
mit Schneide:
ja
Schneidenlänge S mm:
15,0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.