Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Hartmetall-Seitenschneider, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7092
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7092
EAN/GTIN:
     4042146547168
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
  • sicher gegen Elektrostatik
  • auch für Draht geeignet
  • eingesetzte Hartmetallschneiden im Zangenkopf für höchste Schneidleistung
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 84-86 HRA
  • Pianodraht: 0,4 mm/AWG 26
  • harter Draht: 0,8 mm/AWG 20
  • weicher Draht: 1,8 mm/AWG 13
  • spitzer Kopf mit Auskehlung für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • mit feiner Wate
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
11.0 mm
Form:
spitz
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Funktions-Attribut 2:
Elektronik
Gewicht [g]:
62 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7092
Gesamtlänge L in mm:
125.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gehärtet
mit Schneide:
ja
Schneidenlänge S mm:
10,0 mm
Kopfhöhe (A):
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.