Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Hartmetall-Seitenschneider, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7091
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7091
EAN/GTIN:
     4042146547151
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
  • sicher gegen Elektrostatik
  • auch für Draht geeignet
  • eingesetzte Hartmetallschneiden im Zangenkopf für höchste Schneidleistung
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 84-86 HRA
  • ovaler Kopf
  • mit Spezial-Wate, nur für Glasfaser (z.B. Kevlar)
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
11.0 mm
Form:
oval
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Funktions-Attribut 2:
Elektronik
Gewicht [g]:
62 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7091
Gesamtlänge L in mm:
125.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gehärtet
mit Schneide:
ja
Schneidenlänge S mm:
10,0 mm
Kopfhöhe (A):
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.