Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7087
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7087
EAN/GTIN:
     4042146547113
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
  • sicher gegen Elektrostatik
  • auch für Draht geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 61-63 HRC
  • weicher Stahl: 1,0 mm/AWG 18
  • Kupferdraht: 1,5 mm/AWG 15
  • spitzer Kopf
  • mit feiner Wate
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
11.0 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Funktions-Attribut 2:
Elektronik
Gewicht [g]:
62 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7087
Gesamtlänge L in mm:
125.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gehärtet
mit Schneide:
ja
Schneidenlänge S mm:
13,0 mm
Kopfhöhe (A):
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.