Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanik-Vornschneider, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7025
EAN/GTIN:
     4042146151587
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
  • auch für Draht geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit 2-Komponentengriff
  • schwarz verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
18.0 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Funktions-Attribut 2:
Elektronik
Gewicht [g]:
80 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7025
Gesamtlänge L1 in mm:
110.0 mm
Teillänge L2 in mm:
7.5 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
schwarz verchromt
mit Schneide:
ja
Schneidenlänge S mm:
14,0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.