Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Schraubendreher mit Schutzisolierung für Schlitzschrauben, 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.6141
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.6141
EAN/GTIN:
     4042146132906
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
  • Schlitz
  • isoliert nach IEC 60900
  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • mit Farbcodierung
  • gehärtete Klinge
  • brünierte Spitze
  • Klinge aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
18 g
Handgriff:
mit Schnelldrehkappe
Herstellernummer:
500.6141
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
152.0 mm
Teillänge L2 in mm:
60 mm
Teillänge L3 in mm:
92 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
IEC 60900
Profil1:
Schlitz
Profilgröße D in mm:
2,5
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
500.6138
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.