Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Schraubendreher mit Schutzisolierung für Kreuzschlitzschrauben PH, PH00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.6136
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.6136
EAN/GTIN:
     4042146132852
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • PH
  • isoliert nach IEC 60900
  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • Farbcodierung
  • gehärtete Klinge
  • brünierte Spitze
  • Klinge aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
16 g
Handgriff:
mit Schnelldrehkappe
Herstellernummer:
500.6136
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
132.0 mm
Teillänge L2 in mm:
40.0 mm
Teillänge L3 in mm:
92.0 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
IEC 60900
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 00
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
500.6136
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph00, vde phillips-schraubendreher, Feinmechanik, Feinwerkzeug, Handschrauber, Präzisionswerkzeug, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.