Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszange für Außensicherungsringe, 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1030
EAN/GTIN:
     4042146162576
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • in Anlehnung an DIN 5254
  • stabile, gerade Präzisionsspitzen
  • selbstschließend
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
11.0 mm
Ausführung Sicherungszange:
A3
Anwendungsbereich allgemein:
für Aussen-Sicherungsringe
Durchmesser D1:
33.0 mm
Durchmesser D2:
6.0 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
selbstschließend
Gewicht [g]:
200 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.1030
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
40-100 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
230.0 mm
Teillänge L2 in mm:
44.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 5254
Spitzenbreite S in mm:
3.0 mm
Variantenartikel:
500.1028
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.