Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszange für Außensicherungsringe, abgewinkelt, 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.1025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1025
EAN/GTIN:
     4042146162521
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • in Anlehnung an DIN 5254
  • stabile Präzisionsspitzen
  • 90° abgewinkelte Spitzen
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Sicherungszange:
A11
Anwendungsbereich allgemein:
für Aussen-Sicherungsringe
Durchmesser D1:
12.0 mm
Durchmesser D2:
2.0 mm
Form:
90° gewinkelt
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.1025
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
10-25 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
130.0 mm
Teillänge L2 in mm:
18.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 5254
Spitzenbreite S in mm:
1 mm
Kopfhöhe (A):
13.0 mm
Variantenartikel:
500.1025
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.