Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmuttern-Schlüssel-Satz mit 2 Führungsrohren für Mercedes, Ø 113 mm , 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5425
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5425
EAN/GTIN:
     4042146784907
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • inklusive Führungsrohren mit Gewinde
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes Hinterachse 749.0, Nachlauf-Schwinghebelachse NS4/2, NS4/10 und Ritzelachsen HL6/1, HL6/2, HL6/3, HD6/3
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
7040 g
Herstellernummer:
460.5425
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
3 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Zapfenschlüssel, netzadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,04*
€ 309,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.5427
ab € 45,99*
Sonstiges
KS Tools
460.5428
ab € 58,89*
Sonstiges
KS Tools
460.5426
ab € 281,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.