Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messrohr für BPW M30 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4995
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4995
EAN/GTIN:
     4042146785386
Suchbegriffe:
Messrohr
messrohr
  • ideal geeignet für das Ausrichten von Achsen und Aggregaten in Verbindung mit den Einschraubköpfen 460.4992, 460.4993 und 460.4994
  • robuste Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BPW Achsen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BPW
Gewinde:
M30 x 1,5
Gewicht [g]:
3000 g
Herstellernummer:
460.4995
Länge mm:
620 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.