Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher für Radnaben und Speichenräder, M115 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 460.4800 Abzieher für Radnaben und Speichenräder, M115 x 3 mm
KS Tools 460.4800 Abzieher für Radnaben und Speichenräder, M115 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4800
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4800
EAN/GTIN:
     4042146760505
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Abziehen der Radnaben bzw. Speichenräder über das Fettkappengewinde
  • Sechskantantrieb auf Glocke ermöglicht Auf- und Abschrauben
  • robuste Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendung für:
450.0077
Gewicht [g]:
1011 g
Größe Außengewinde:
M115 x 3 mm
Herstellernummer:
460.4800
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.