Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeausgangswellen-Wellendichtring-Montagewerkzeug für Volvo (FM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4045
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4045
EAN/GTIN:
     4042146754887
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
  • Dichtring-Einbauhilfe für manuelle Betätigung
  • zur beschädigungsfreien Montage
  • massive Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volvo Kardanwellenflansch am Getriebe
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
165 mm
Gewicht [g]:
3700 g
Herstellernummer:
460.4045
Innen-Durchmesser in mm:
143 mm
Länge mm:
122 mm
Tiefe in mm:
112 mm
Kopfhöhe (A):
90 mm
Innenzapfendurchmesser in mm:
90 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.