Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeeingangswellen-Simmerring-Einbauwerkzeug für DAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.3735
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3735
EAN/GTIN:
     4042146754573
Suchbegriffe:
Simmerring
Wellendichtring
Wellendichtringe
kstools wellendichtring
  • Dichtring-Einbauhilfe für manuelle Betätigung
  • zur beschädigungsfreien Montage
  • massive Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: DAF LF55, CF65 (Getriebeeingangswelle)
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
65 mm
Gewicht [g]:
1757 g
Herstellernummer:
460.3735
Innen-Durchmesser in mm:
49 mm
Länge mm:
245 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: simmerring
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.