Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radnaben-Abzieher für Lochkreis Ø 166,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-460.0686
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0686
EAN/GTIN:
     4042146717516
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Weitere Informationen:
Lochkreise Ø mm:
166,0
Gewicht [g]:
3350 g
Herstellernummer:
406.0686
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, radnabenabzieher ks tools, radnaben abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,63*
€ 260,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.