Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" DAF Nutmuttern-Schlüssel für Lenkgestänge-Befestigung mit 4 Zapfen, 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.0610
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0610
EAN/GTIN:
     4042146717370
Suchbegriffe:
Lenkgestänge
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
  • ideal zum Anziehen und Lösen von Nutmuttern an Lenkgestängen
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • schlanke Bauform
  • drehmomentgenauer Anzug möglich
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
52.0 mm
Anwendungsbereich:
DAF
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
schlanke Bauform
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
820 g
Höhe H:
78.0 mm
Herstellernummer:
460.0610
Innen-Durchmesser D2 in mm:
41.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
Spezial
Zapfenanzahl:
4
Zapfenbreite B in mm:
5.0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.