Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibro-Impact Universal-Kugelgelenk-Abzieher-Glocke 32 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-460.0475
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0475
EAN/GTIN:
     4042146717240
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Kugel in der Spindel drehbar gelagert
  • Trapezspindel
  • enorme Lösekraft durch Dreh-Schlagimpuls in Verbindung mit Schlagschrauber
  • Schlagschrauber erzeugt gleichzeitig Druck und Vibration, wodurch festsitzende Kegelsitzverbindungen schnell und sicher gelöst werden
  • geringer Platzbedarf
  • gesenkgeschmiedete Ausführung
  • mit Sichtfenster
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Universell einsetzbar für NFZ 3,5-8,8t
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
26.0 mm
Spanntiefe B in mm:
90,0 mm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Gewicht [g]:
2700 g
Herstellernummer:
460.0475
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Spindelgröße mm:
24,0
Spindelart:
Trapezspindel
Spannweite A in mm:
32,0 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.