Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlsystemadapter, Ø 37-50 mm, abgestuft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0143
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0143
EAN/GTIN:
     4042146412336
Suchbegriffe:
Gasspürgerät
Lecksuchgerät
gasspürgerät
  • zur Druckprüfung und Diagnose von Leckagen an Kühlsystemen
  • in Verbindung einer Befüllarmatur auch geeignet zum Befüllen des Kühlsystems
  • erzeugter Unterdruck hält passenden Gummi-Konus in der Kühler- bzw Ausgleichsbehälteröffnung
  • einsetzbar direkt am Kühler oder Ausgleichbehälter
  • fester Sitz durch Expander-Funktion
  • Beschaffung teurer Einzeladapter entfällt
  • nahezu für alle Fahrzeughersteller
  • einfache Handhabung
  • optimal einsetzbar in Verbindung mit KS-Prüfpumpe 455.0111
  • robuste Ausführung aus POM (Polyoxymethylene)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
37,0 - 50,0 mm
Funktions-Attribut 1:
abgestuft
Gewicht [g]:
320 g
Höhe H:
170 mm
Herstellernummer:
455.0143
Variantenartikel:
455.0141
Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.