Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Montagetritt, 690x620x450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0960
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0960
EAN/GTIN:
     4042146239391
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Montage-Treppe
  • kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
  • rutschfester, feuerverzinkter, mit dem Rahmen vernieteter Gitterrost
  • Trittstufe nach DIN 50976
  • massive und verwindungssteife Stahlrohrkonstruktion
  • Grundrahmen kunststoffbeschichtet
  • Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden
  • einsetzbar z.B. Scheibenmontage, Motorraumarbeiten, Dacharbeiten, LKW-Grubenarbeiten
  • universal verwendbar bei sehr hohen Fahrzeugen wie z.B. Wohnmobilen, Kleintransportern, LKW, Bussen und Geländefahrzeugen
Weitere Informationen:
Breite B:
690 mm
Farbe:
rot
Gesamttragkraft kg:
300 kg
Gewicht [g]:
14000 g
Gitterrost:
590 x 290 mm
Grundfläche:
690 x 620 mm
Höhe H:
450 mm
Herstellernummer:
450.0960
Höhe 2. Stufe:
450 mm
Gesamtlänge L in mm:
620 mm
Material1:
Stahl
Norm:
DIN 50976
Weitere Suchbegriffe: Montagetritt, Tritte, Trittleiter, arbeitsplattform, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.