Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radbolzen-Zentrier- und Schonhülsen-Satz, M20x1,5, Ø23,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0374
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0374
EAN/GTIN:
     4042146723722
  • zur schnellen Montage und Demontage von NFZ-Rädern
  • zum Fixieren der Bremstrommel
  • kein Verrutschen während Montage und Demontage
  • schont Radbolzen-Gewinde
  • exakte Zentrierung der Felge zum Radbolzen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungen: Mercedes
Weitere Informationen:
Felgenloch:
23.0 Ø mm
Gewicht [g]:
310 g
Herstellernummer:
450.0374
Länge mm:
100 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in Zoll:
1/2 "
Profilgrösse:
M20x1,5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
450.0381
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.