Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radbolzen-Zentrier- und Schonhülse, M20x1,5, Ø23,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0381
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0381
EAN/GTIN:
     4042146906309
  • zur schnellen Montage und Demontage von NFZ-Rädern
  • zum Fixieren der Bremstrommel
  • kein Verrutschen während Montage und Demontage
  • schont Radbolzen-Gewinde
  • exakte Zentrierung der Felge zum Radbolzen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungen: für Alu-Felgen an Scania
Weitere Informationen:
Felgenloch:
23.0 Ø mm
Gewicht [g]:
94 g
Herstellernummer:
450.0381
Länge mm:
100 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in Zoll:
1/2 "
Profilgrösse:
M20x1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.