Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Vibro-Impact Universal-Kugelgelenk-Abzieher-Glocke 58 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0330
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0330
EAN/GTIN:
     4042146400609
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Trapezspindel
  • enorme Lösekraft durch Dreh-Schlagimpuls in Verbindung mit Schlagschrauber
  • Schlagschrauber erzeugt gleichzeitig Druck und Vibration, wodurch festsitzende Kegelsitzverbindungen schnell und sicher gelöst werden
  • geringer Platzbedarf
  • gesenkgeschmiedete Ausführung
  • mit Sichtfenster
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: z.B. DAF / Scania und weitere europäische LKW
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Aussenbreite C:
137.0 mm
Spanntiefe B in mm:
115,0 mm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Gewicht [g]:
6000 g
Höhe H:
162,0 mm
Herstellernummer:
450.0330
Teillänge L2 in mm:
70.0 mm
Teillänge L3 in mm:
115.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Spannweite A in mm:
58,0 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,78*
€ 487,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,52*
€ 449,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,90*
€ 433,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,08*
€ 418,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.