Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsgestängesteller-Abzieher, BPW, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0305
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0305
EAN/GTIN:
     4042146238981
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • stabile Schweißkonstruktion zum Abziehen fest sitzender
  • geeignet für ältere und automatische Gestängesteller
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BPW
Aussenbreite C:
160 mm
Spanntiefe B in mm:
78 mm
Drehmoment max Nm:
280 Nm
Gewicht [g]:
2700 g
Höhe H:
127 mm
Herstellernummer:
450.0305
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
-
Schlüsselgrösse SW in mm:
32 mm
Spindelgröße mm:
M22x1,5 x 90
Spannweite A in mm:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: ks-tools abzieher, abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.