Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsgestängesteller-Abzieher, HALDEX, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0300
EAN/GTIN:
     4042146238943
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • stabile Schweißkonstruktion zum Abziehen
  • sicherer Halt durch ringförmige Auflagefläche
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Haldex
Aussenbreite C:
160 mm
Spanntiefe B in mm:
78 mm
Drehmoment max Nm:
280 Nm
Gewicht [g]:
3100 g
Höhe H:
127 mm
Herstellernummer:
450.0300
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
-
Schlüsselgrösse SW in mm:
32 mm
Spindelgröße mm:
M22x1,5 x 95
Spannweite A in mm:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.