Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kugelgelenk-Abzieherglocke mechanisch, 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0076
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0076
EAN/GTIN:
     4042146239520
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • robustes Modell zum Lösen der Spur- und Schubstangenköpfe
  • optimale Platzierung durch kompakte Bauform und schlankes Gabelstück
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
24 mm
Aussenbreite C:
76 mm
Spanntiefe B in mm:
100 mm
Drehmoment max Nm:
220 Nm
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
1840 g
Herstellernummer:
450.0076
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
-
Spindelgröße mm:
M22 x 135
Spannweite A in mm:
55 mm
Variantenartikel:
450.0075
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.