Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kugelgelenk-Abzieher, 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0070
EAN/GTIN:
     4042146239490
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • robustes Modell zum Lösen der Spur- und Schubstangenköpfe
  • optimale Platzierung durch kompakte Bauform und schlankes Gabelstück
  • Einstellung des Spannbereiches über die Mittelspindel
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
30 mm
Spanntiefe B in mm:
75 mm
Drehmoment max Nm:
170 Nm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
2490 g
Herstellernummer:
450.0070
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
7
Spindelgröße mm:
M22 x 90
Spannweite A in mm:
32 mm
Variantenartikel:
450.0070
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.