Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibro-Impact Universal-Kugelgelenk-Abzieher-Glocke 39 x 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0062
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0062
EAN/GTIN:
     4042146239179
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Druckstücke in der Spindel drehbar gelagert
  • Trapezspindel
  • enorme Lösekraft durch Dreh-Schlagimpuls in Verbindung mit Schlagschrauber
  • Schlagschrauber erzeugt gleichzeitig Druck und Vibration, wodurch festsitzende Kegelsitzverbindungen schnell und sicher gelöst werden
  • geringer Platzbedarf
  • gesenkgeschmiedete Ausführung
  • ohne Sichtfenster
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
25 mm
Spanntiefe B in mm:
58 mm
Drehmoment max Nm:
600 Nm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Gewicht [g]:
2830 g
Herstellernummer:
450.0062
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
max. Druckkraft t:
-
Spindelgröße mm:
24
Spindelart:
Trapezspindel
Spannweite A in mm:
39 mm
Variantenartikel:
450.0060
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.