Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibro-Impact Universal-Kugelgelenk-Abzieher-Glocke 32 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0061
EAN/GTIN:
     4042146239162
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Druckstücke in der Spindel drehbar gelagert
  • Trapezspindel
  • enorme Lösekraft durch Dreh-Schlagimpuls in Verbindung mit Schlagschrauber
  • Schlagschrauber erzeugt gleichzeitig Druck und Vibration, wodurch festsitzende Kegelsitzverbindungen schnell und sicher gelöst werden
  • geringer Platzbedarf
  • gesenkgeschmiedete Ausführung
  • mit Sichtfenster
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
25 mm
Spanntiefe B in mm:
90 mm
Drehmoment max Nm:
600 Nm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Gewicht [g]:
2510 g
Herstellernummer:
450.0061
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
max. Druckkraft t:
-
Spindelgröße mm:
24
Spindelart:
Trapezspindel
Spannweite A in mm:
32 mm
Variantenartikel:
450.0060
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.