Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Radnaben-Abzieher, Ø IG M135x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0002
EAN/GTIN:
     4042146238752
Suchbegriffe:
Abzieher
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
  • Abziehen der Radnaben bzw. Speichenräder über das Fettkappengewinde
  • Sechskantantrieb auf Glocke ermöglicht Auf- und Abschrauben
  • robuste Ausführung
  • Trapez-Gewindespindel für hohe Abzugskraft - Antrieb 30 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Drehmoment max Nm:
700 Nm
Gewicht [g]:
2190 g
Größe Innengewinde:
M135 x 2,0
Herstellernummer:
450.0002
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
15
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
30 mm
Spindelgröße mm:
30x260
Spindelart:
Trapezspindel
Variantenartikel:
450.0002
Weitere Suchbegriffe: NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.